Roulement rigide à billes NSK 4206BTN, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement rigide à billes 42
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :4206BTN
Rubix :0294-1042197
Fabricant :4206BTN N


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 4206 BTN NSK
NSK produit une large gamme facile à monter et pouvant être employée dans de nombreuses configurations. Les roulements à billes à gorge profonde de NSK sont les plus courants et les plus répandus dans de diverses applications. Leur couple de rotation étant faible, ces roulements conviennent aux applications où faible perte énergétique et haute vitesse sont capables de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 4206.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 7500 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 26000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,09 € HT
/ unité
54,11 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h