Roulement rigide à billes FAG 6230-C3, Diamètre extérieur : 270 mm | Largeur : 45 mm | Diamètre intérieur : 150 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :6230-C3
Rubix :0255-1021212
Fabricant :0167220600030
EAN :4012801278768


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 270 mm |
| Largeur | 45 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 6230 C3 150X270X45
Deep groove ball bearing 62, main dimensions according to DIN 625-1
Roulements à billes 62, à une rangée, cage en tôle d’acier
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 270 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 62 |
| Vitesse de référence | 3350 rpm |
| Vitesse limite | 3350 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 168000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 187000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
731,46 € HT
/ unité
877,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h