Roulement rigide à billes NSK 4203BTN, Diamètre extérieur : 40 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 17 mm
Roulement rigide à billes 42
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :4203BTN
Rubix :0294-1042193
Fabricant :4203BTN N
EAN :00029176423048


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 4203 BTN NSK
NSK produit une large gamme facile à monter et pouvant être employée dans de nombreuses configurations. Les roulements à billes à gorge profonde de NSK sont les plus courants et les plus répandus dans de diverses applications. Leur couple de rotation étant faible, ces roulements conviennent aux applications où faible perte énergétique et haute vitesse sont capables de supporter des charges axiales modérées dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 4203.. |
| Cage | polyamide |
| Vitesse limite | 13000 rpm |
| Précision | p0 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14600 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,16 € HT
/ unité
42,19 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h