Roulement rigide à billes FAG 6304-C-2Z>V, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm | Diamètre intérieur : 20 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

FAG :6304-C-2Z>V
Rubix :0255-1002892
Fabricant :0949836580000
EAN :4054372546808
RLT A BILLES 6304 2 FLASQ. 20X52X15

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 6304 2 FLASQ. 20X52X15


Ce roulement rigide à billes de la marque FAG assure un fonctionnement fluide et performant tout en offrant une excellente résistance aux charges radiales et axiales. Doté de flasques métalliques, il bénéficie d'une étanchéité limitée contre les contaminants extérieurs. Sa conception de génération C offre une réduction du bruit et une efficacité énergétique accrues, répondant ainsi aux besoins des professionnels souhaitant un composant fiable et performant.

Caractéristiques :
Ce roulement à billes FAG est conçu pour résister aux charges radiales importantes et aux charges axiales modérées. Sa structure robuste en tôle d'acier assure une durabilité optimale tout en maintenant un faible niveau de frottement. Les déflecteurs métalliques intégrés offrent une protection efficace contre la poussière épaisse et les particules de taille moyenne, tout en maintenant la lubrification, réduisant ainsi les risques d'usure prématurée. Son jeu radial standard garantit un fonctionnement fluide, avec un bon équilibre entre performance et efficacité énergétique. Adapté aux environnements industriels, ce roulement présente une capacité de rotation élevée, permettant d'optimiser la productivité des équipements.

Entretien :
Lubrifié à vie avec une graisse de haute qualité, ce roulement ne nécessite aucune relubrification, réduisant ainsi les coûts de maintenance et limitant les temps d'arrêt des machines. Toutefois, des inspections périodiques sont recommandées pour contrôler le bruit, la température et les vibrations, garantissant ainsi un fonctionnement optimal.

Etanchéité :
Les déflecteurs métalliques intégrés à ce roulement à billes offrent une protection efficace contre les contaminants solides tels que la poussière et les débris (copeaux, fibres, graviers...). Le passage étroit entre les flasques et les composants internes forme une barrière mécanique qui minimise l'intrusion des particules tout en conservant la lubrification interne. Cette étanchéité assure une meilleure longévité du roulement et optimise ses performances, notamment en environnement industriel.

Informations sur la marque :
FAG, une marque du groupe Schaeffler, est reconnue mondialement pour son expertise dans la conception et la fabrication de roulements haute performance. Fondée en 1883, l'entreprise se distingue par son engagement envers l'innovation et la qualité. Son savoir-faire couvre de nombreux secteurs industriels, allant de l'automobile à l'aéronautique en passant par l'industrie lourde. Avec des solutions techniques avancées et une présence internationale, FAG s'impose comme un acteur majeur dans le domaine des roulements et solutions de mouvement.

Avantages Clés :
- Résistance aux charges radiales et axiales.
- Flasques métalliques pour une protection accrue contre les contaminants.
- Fonctionnement fluide avec un faible couple de frottement.
- Lubrifié à vie, ne nécessite pas de relubrification.
- Réduction du bruit et des vibrations grâce à la génération C.
- Capacité de rotation élevée pour optimiser la performance des machines.
- Durabilité et fiabilité accrues pour les environnements industriels exigeants.

Applications :
Ce roulement rigide à billes est adapté à une large gamme d'applications industrielles. Il est utilisé dans les systèmes de convoyeurs et dispositifs de manutention pour garantir un déplacement fluide et fiable des charges. Dans le secteur agricole, il équipe les machines et engins soumis à des conditions rigoureuses. Les applications automobiles incluent les boîtes de vitesses et systèmes de réductions, où il assure robustesse et stabilité. Il est également employé dans les machines-outils telles que les fraiseuses et perceuses, ainsi que dans les réducteurs industriels. Son intégration dans les appareils électroménagers permet une maintenance réduite et une durée de vie prolongée. Ce roulement est également idéal pour les galets suiveurs, moteurs de traction et rouleaux d'entraînement, offrant des performances fiables dans divers secteurs industriels.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Série63..-c-2z
Cageacier
Vitesse de référence16100 rpm
Vitesse limite18700 rpm
Diamètre d'alésage20 mm
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr18500 N
Poids0,151 kg
7,75 HT
/ unité
9,30 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.