Roulement à billes miniature NSK 635DD, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 5 mm

Roulement miniature à une rangée de billes série 600

Voir les informations techniques

Références

NSK :635DD
Rubix :0294-1002927
EAN :00029176520983
RLT A BILLES 635 ETANCHE 5X19X6

Résumé technique

Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 635 ETANCHE 5X19X6


Disponible en version étanche (2RS) ou flasquée (ZZ) sans ou avec jeu C3. Cage en acier. Températures de fonctionnement : de - 10 °C à + 120 °C.
Deep groove ball bearing miniature NSK

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur5 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialc3
Cageacier
Série635..
Vitesse limite30000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r885 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr885 N
6,46 HT
/ unité
7,75 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.