Roulement de précision / de broche FAG B7212-E-2RSD-T-P4S-UM, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 22 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :B7212-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix :0255-1301473
Fabricant :0386905000000
EAN :4026677893741


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 25DEG B7212E.2RSD.T.P4S.UM FAG
Roulements de broche B72..-E-2RSD modifiés, par paires ou par jeux, angle de contact α = 25°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche B72..-E-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | b72..-e-2rsd-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 53000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,39 € HT
/ unité
680,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours