Roulement de précision / de broche NSK 7214CTRSUMP3, Diamètre intérieur : 70 mm | Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 24 mm

Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200

Voir les informations techniques

Références

NSK :7214CTRSUMP3
Rubix :0294-1289127
EAN :00029176621031
ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG 7214CTRSUMP3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG 7214CTRSUMP3 NSK


Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).
Spindle bearing NSK

Points forts

Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.

Applications

Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur24 mm
Etancheitéouvert
Série7214c..
Cagerésine phénolique
Précisionp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Charge statique de base, radiale - C0r64500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr83500 N
549,44 € HT
/ unité
659,33 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.