Roulement de précision / de broche FAG B71900-E-2RSD-T-P4S-UM, Diamètre intérieur : 10 mm | Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 6 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B71900-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix :0255-1487728
Fabricant :0385792940000
EAN :4026677512741
ROULEMENT PRECISION B71900-E-2RSD-T-P4S-UM FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION B71900-E-2RSD-T-P4S-UM FAG


Roulements de broche B719. -E-2RSD, incliné, en paires ou ensembles, angle de contact α = 25 °, joints de lèvre des deux côtés, non-contact, tolérances restreintes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur22 mm
Largeur6 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb719..-e-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r1020 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2900 N
166,70 € HT
/ unité
200,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.