Roulement de précision / de broche SKF 7013 ACD/P4ADGA, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 18 mm

Roulements à billes à contact oblique de Super Précision

Voir les informations techniques

Références

SKF :7013 ACD/P4ADGA
Rubix :0301-1356867
Fabricant :85974
EAN :7316577066695
ROULEMENT PRECISION 7013 ACD/P4ADGA SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7013 ACD/P4ADGA SKF


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Ces ensembles appariés de deux roulements à billes à contact oblique à une rangée, d’exécution D, haute capacité, de Super Précision sont disponibles dans une variété de montages. Ils sont conçus pour un fonctionnement à une vitesse relativement élevée et pour une capacité de charge élevée. Comparés aux roulements à grande vitesse d’exécution E SKF équivalents, ils conviennent mieux pour les charges élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur18 mm
Etancheitéouvert
Série7013
Charge statique de base, radiale - C0r63700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr63700 N
886,30 HT
/ unité
1 063,56 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.