Roulement de précision / de broche FAG B71901-E-2RSD-T-P4S-UM, Diamètre intérieur : 12 mm | Diamètre extérieur : 24 mm | Largeur : 6 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques
Références
FAG :B71901-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix :0255-1488035
Fabricant :0191533250000
EAN :4026677512734
ROULEMENT PRECISION B71901-E-2RSD-T-P4S-UM FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION B71901-E-2RSD-T-P4S-UM FAG


Roulements de broche B719. -E-2RSD, incliné, en paires ou ensembles, angle de contact α = 25 °, joints de lèvre des deux côtés, non-contact, tolérances restreintes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur24 mm
Largeur6 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb719..-e-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r1250 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr3250 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,54 HT
/ unité
205,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.