Roulement de précision / de broche FAG B7209-C-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 45 mm | Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B7209-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256225
Fabricant :0387742670000
EAN :4026677649034
ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7209C.2RSD.T.P4S.UL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7209C.2RSD.T.P4S.UL FAG


Spindle bearing B72..-C-2RSD, adjusted, pair or set, pressure angle α = 15°, lip seal on both sides, contactless, reduced tolerances
Roulements de broche B72..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb72..-c-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r17700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr34000 N
393,06 € HT
/ unité
471,67 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.