Roulement de précision / de broche FAG B71906-E-2RSD-T-P4S-UM, Diamètre intérieur : 30 mm | Diamètre extérieur : 47 mm | Largeur : 9 mm

Roulement de broche

Voir les informations techniques

Références

FAG :B71906-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix :0255-1416766
Fabricant :0387989990000
EAN :4026677688910
ROULEMENT PRECISION B71906-E-2RSD-T-P4S-UM FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION B71906-E-2RSD-T-P4S-UM FAG


Roulements de broche B719. -E-2RSD, incliné, en paires ou ensembles, angle de contact α = 25 °, joints de lèvre des deux côtés, non-contact, tolérances restreintes

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur9 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieb719..-e-2rsd-t-p4s
Cageplastique
Charge statique de base, radiale - C0r4150 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr8100 N
282,45 HT
/ unité
338,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.