Roulement de précision / de broche SKF 7205 ACDGB/P4A, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 15 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :7205 ACDGB/P4A
Rubix :0301-1024852
Fabricant :86907
EAN :7316570964639
RLT PRECISION P4A 7205 ANG 25 L'UNITE PRECH. MOYENNE

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT PRECISION P4A 7205 ANG 25 L'UNITE PRECH. MOYENNE


Angular contact ball bearings have inner and outer ring raceways that are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis. This means that these bearings are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The axial load carrying capacity of angular contact ball bearings increases as the contact angle increases. The contact angle is defined as the angle between the line joining the points of contact of the ball and the raceways in the radial plane, along which the combined load is transmitted from one raceway to another, and a line perpendicular to the bearing axis.
Conception interne modifiée. Existe en cage polyamide renforcé de fibre de verre (P), massive en laiton (M) ou en cage en tôle d’acier (J). Roulement appairable (CB/G). Angle de contact 40° (B).

Points forts

Aptitude au désalignement très réduite. Supporte des charges radiales et axiales importantes. Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d’une utilisation en paire.

Applications

Avec charges combinées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur15 mm
Etancheitéouvert
Série7205
Précisionp4 (abec 7 / iso class 4)
Charge statique de base, radiale - C0r6,95 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13 N
332,11 € HT
/ unité
398,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.