Roulement de précision / de broche FAG HCS7015-C-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 75 mm | Diamètre extérieur : 115 mm | Largeur : 20 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HCS7015-C-T-P4S-UL
Rubix :0255-1484724
Fabricant :0191803730000
EAN :4012801733366


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION HCS7015 C T P4S UL FAG
Roulements à broche HCS70..-C, ajustés, en paires ou en sets, angle de contact α = 15°, avec des billes en céramique, des joints d'étanchéité sur les deux côtés, sans contact, tolérances limitées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 115 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hcs70..-c-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 18200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
934,16 € HT
/ unité
1 120,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours