Roulement de précision / de broche SKF 7201 ACDGB/P4A, Diamètre intérieur : 12 mm | Diamètre extérieur : 32 mm | Largeur : 10 mm

Roulements à billes à contact oblique

Voir les informations techniques

Références

SKF :7201 ACDGB/P4A
Rubix :0301-1287848
Fabricant :51716
EAN :7316570652079
RLT PRECISION P4A 7201 ANG 25 L'UNITE PRECH. MOYENNE

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT PRECISION P4A 7201 ANG 25 L'UNITE PRECH. MOYENNE


Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur32 mm
Largeur10 mm
Etancheitéouvert
Série7201
Précisionp4 (abec 7 / iso class 4)
Charge statique de base, radiale - C0r2,45 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5,72 N
297,97 € HT
/ unité
357,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.