Roulement de précision / de broche FAG XCS71912-E-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 60 mm | Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 13 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :XCS71912-E-T-P4S-UL
Rubix :0255-1484727
Fabricant :0387338620000
EAN :4026677590718


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION XCS71912 E T P4S UL FAG
Roulements de broche grande vitesse XCS719..-E, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 25°avec billes en céramique, joint à lèvre des deux côtés, tolérances réduites, avec bagues en Cronidur
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | xcs719..-e-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19400 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 269,77 € HT
/ unité
1 523,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours