Roulement de précision / de broche NSK 7208A5TRDUMP3, Diamètre intérieur : 40 mm | Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm

Roulement à une rangée de billes à contact oblique série 7200

Voir les informations techniques

Références

NSK :7208A5TRDUMP3
Rubix :0294-1364475
Fabricant :7208A5TRDUMP3 N
EAN :00029176617805
ROULEMENT PRECISION 7208A5TRDUMP3 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7208A5TRDUMP3 NSK


Cage en acier embouti (W) ou polyamide (T85). Roulement appairable (SU/G). Très haute capacité (EA). Précharge libre (N). Angle de contact 40° (B).

Points forts

Positionnement axial dans les deux directions sous réserve d'une utlisation en paire.

Applications

Souvent utilisé dans les équipements pétrochimique, pompes centrifuges, les moteurs électriques et les ventilateurs.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Etancheitéouvert
Série7208a5..
Cagerésine phénolique
Précisionp3
Charge statique de base, radiale - C0r24100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr36500 N
539,24 HT
/ paire
647,09 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.