Roulement de précision / de broche FAG HS71916-E-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 80 mm | Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 16 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HS71916-E-T-P4S-UL
Rubix :0255-1434885
Fabricant :0191846460000
EAN :4012801616799


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 16 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION HS71916-E-T-P4S-UL FAG
Roulements de broche HS719..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hs719..-e-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 14600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19200 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
484,71 € HT
/ paire
581,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours