Roulement de précision / de broche NTN 7905UCG/GNP42, Diamètre intérieur : 25 mm | Diamètre extérieur : 42 mm | Largeur : 9 mm

Roulement

Voir les informations techniques

Références

NTN :7905UCG/GNP42
Rubix :0281-1465051
EAN :4547359874648
ROULEMENT PRECISION 7905UCG/GNP42 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PRECISION 7905UCG/GNP42 NTN


Le roulement de haute précision répond de manière performante aux utilisations en vitesse élevée, avec une efficacité accrue en terme de rigidité, capacité et précision. Le label ULTAGE de cette famille vous garantie un roulement d'excellent. Cette gamme répond parfaitement aux attentes de marchés exigeants tels que la machine-outil.
Le roulement de haute précision se divise en 3 catégories : roulements à billes à contact oblique de haute-précision, le roulement à rouleaux cylindriques de haute précision et les butées à billes haute précision.

Points forts

Roulements de haute précision : standard, étanches, pour les applications à grande et très grande vitesse.
Version Ultage

Applications

Machines-outils
Equipements de production
Equipements médicaux
Equipements de transports
Equipements de fabrication

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur42 mm
Largeur9 mm
Matièreacier
Cagepolyamide
179,42 € HT
/ unité
215,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.