Roulement de précision / de broche FAG B7207-C-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 72 mm | Largeur : 17 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :B7207-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256221
Fabricant :0191561700000
EAN :4026677648990


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7207C.2RSD.T.P4S.UL FAG
Spindle bearing B72..-C-2RSD, adjusted, pair or set, pressure angle α = 15°, lip seal on both sides, contactless, reduced tolerances
Roulements de broche B72..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | b72..-c-2rsd-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 12600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 25500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
306,47 € HT
/ unité
367,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours