Roulement de précision / de broche FAG HSS7019-C-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 95 mm | Diamètre extérieur : 145 mm | Largeur : 48 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :HSS7019-C-T-P4S-UL
Rubix :0255-1487683
Fabricant :0384681660000
EAN :4012801737012


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 48 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION HSS7019-C-T-P4S-UL FAG
Roulements de broche HSS70..-C ajustés, par paires ou par jeux, angle de contact α = 15°, lèvre d'étanchéité double face, sans contact, tolérances limitées
Roulements de broche HSS70..-C, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 95 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 145 mm |
| Largeur | 48 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | hss70..-c-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 27500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 36500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
720,16 € HT
/ unité
864,19 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours