Roulement de précision / de broche FAG B7007-C-2RSD-T-P4S-UL, Diamètre intérieur : 35 mm | Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 14 mm
Roulement de broche
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :B7007-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix :0255-1256178
Fabricant :0191503850000
EAN :4026677498533


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
Détails articles : ROULEMENT PRECISION ANGLE 15DEG B7007C.2RSD.T.P4S.UL FAG
Spindle bearing B70..-C-2RSD, adjusted, pair or set, pressure angle α = 15°, lip seal on both sides, contactless, reduced tolerances
Roulements de broche B70..-C-2RSD, réglés, par paire ou par jeu, angle de contact α = 15°, joint à lèvre des 2 côtés, non frottant, tolérances réduites
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | b70..-c-2rsd-t-p4s |
| Cage | plastique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9600 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,71 € HT
/ unité
318,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h