Roulement de précision / de broche SKF 7013 ACE/HCP4AH1DT, Diamètre intérieur : 65 mm | Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 18 mm
Roulements à billes à contact oblique de Super Précision
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :7013 ACE/HCP4AH1DT
Rubix :0301-1270942
EAN :7316575837334


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 18 mm |
Détails articles : RLT PRECISION P4A 7013 ANG 25 1 PAIRE CERAMIQ
Les roulements à billes à contact oblique ont des chemins de billes intérieurs et extérieurs qui sont déplacés l'un par rapport à l'autre dans la direction de l'axe du roulement. Cela signifie que ces roulements sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. La capacité de charge axiale des roulements à billes à contact oblique augmente avec l'angle de contact. L'angle de contact est défini comme l'angle entre la ligne joignant les points de contact de la bille et des chemins de roulement dans le plan radial, le long duquel la charge combinée est transmise d'un chemin de roulement à l'autre, et une ligne perpendiculaire à l'axe du roulement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Série | 7013 |
| Précision | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 891,84 € HT
/ paire
2 270,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours