Roulement rigide à billes NSK 6808, Diamètre extérieur : 52 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à une rangée de billes série 6800

Voir les informations techniques

Références

NSK :6808
Rubix :0294-1015839
Fabricant :6808 N
EAN :00029176026669
RLT A BILLES 6808 40X52X7

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6808 40X52X7


Étanchéité par joints nitriles brevetés (DD). Existe en version ouverte et flasquée (ZZ). Cage en acier embouti. Températures de fonctionnement : - 10°C à + 110°C (10°C à +100°C pour les DDU).

Points forts

Capable de supporter des charges radiales et axiales importantes.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur7 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série6808..
Cageacier
Vitesse limite12000 rpm
Précisionp0
Charge statique de base, radiale - C0r5550 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr6350 N
40,99 HT
/ unité
49,19 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.