Roulement rigide à billes PTN 16003-2RS, Diamètre extérieur : 35 mm | Largeur : 8 mm | Diamètre intérieur : 17 mm

Roulement à billes à gorge profonde

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :16003-2RS
Rubix :Y600-1485069
Fabricant :893767
EAN :3660338462221
RLT A BILLES 16003 ETANCHE IMPORT 17X35X8

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 16003 ETANCHE IMPORT 17X35X8


Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
2RS - Roulements à billes à gorges profondes

Points forts


Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement

Applications


Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur8 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Jeu Radialcn
Série16000
Cageacier
Vitesse limite11500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r2800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5600 N
Poids0,032 kg
11,10 HT
/ 10 unités
13,32 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.