Roulement rigide à billes NSK 6418, Diamètre extérieur : 225 mm | Largeur : 54 mm | Diamètre intérieur : 90 mm

Roulement à rouleaux

Voir les informations techniques
Références
NSK :6418
Rubix :0294-1015806
Fabricant :6418 N
EAN :00029176417481
RLT A BILLES 6418 90X225X54
Résumé technique
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur54 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6418 90X225X54


Ces roulements sont la forme la plus commune de roulements et sont utilisés dans plusieurs types d'applications ; particulièrement celles où des vitesses élevées et une faible perte de puissance sont requises.
Les roulements à billes à gorge profonde NSK peuvent supporter non seulement des forces radiales, mais aussi des charges axiales modérées dans les deux directions. Ils sont faciles à installer et peuvent être déployés dans une variété de configurations

.

Deep groove ball bearing single row, main dimensions according to DIN 625-1

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur54 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série6418..
Cageacier
Précisionp0
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
935,80 HT
/ unité
1 122,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.