Roulement rigide à billes FAG 6016-2RSR-C3, Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 80 mm
Roulement à billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :6016-2RSR-C3
Rubix :0255-1015149
Fabricant :0167181600030
EAN :4012801201513


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 22 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6016 ETANCHE C3 80X125X22
Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu pour offrir une performance optimale dans diverses applications industrielles. Sa conception robuste et sa qualité de fabrication en font un choix fiable pour vos besoins en matière de roulements. Il est conçu avec une cage en tôle d'acier, deux joints d'étanchéité en caoutchouc et un jeu radial C3.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes est étanche à la poussière, la saleté et l'humidité grâce à ses joints en caoutchouc. Cette caractéristique contribue à prolonger la durée de vie du roulement et à maintenir des performances optimales dans des conditions difficiles.
Informations sur la marque:
Schaeffler est un leader mondial dans l'ingénierie des roulements et des solutions mécaniques. Depuis sa fondation en 1883 en Allemagne, Schaeffler s'est imposé comme un géant mondial dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe, est devenue une référence incontournable pour les professionnels de l'industrie. Elle offre une large gamme de solutions de roulements répondant aux besoins les plus exigeants dans divers secteurs d'activité, tels que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie agroalimentaire et l'énergie.
Ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu pour offrir une performance optimale dans diverses applications industrielles. Sa conception robuste et sa qualité de fabrication en font un choix fiable pour vos besoins en matière de roulements. Il est conçu avec une cage en tôle d'acier, deux joints d'étanchéité en caoutchouc et un jeu radial C3.
Etanchéité:
Ce roulement rigide à billes est étanche à la poussière, la saleté et l'humidité grâce à ses joints en caoutchouc. Cette caractéristique contribue à prolonger la durée de vie du roulement et à maintenir des performances optimales dans des conditions difficiles.
Informations sur la marque:
Schaeffler est un leader mondial dans l'ingénierie des roulements et des solutions mécaniques. Depuis sa fondation en 1883 en Allemagne, Schaeffler s'est imposé comme un géant mondial dans le domaine des technologies de roulements et des solutions d'ingénierie mécanique. La marque FAG, qui fait partie du groupe, est devenue une référence incontournable pour les professionnels de l'industrie. Elle offre une large gamme de solutions de roulements répondant aux besoins les plus exigeants dans divers secteurs d'activité, tels que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie agroalimentaire et l'énergie.
Points forts
• Conception simple et fonctionnement robuste.
• Jeu radial C3 : ce jeu est plus élevé que la normale, il permet une meilleure compensation des expansions thermiques, rendant ce roulement particulièrement adapté aux applications où des températures d'utilisation plus élevées sont présentes.
• Capable de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
• Jeu radial C3 : ce jeu est plus élevé que la normale, il permet une meilleure compensation des expansions thermiques, rendant ce roulement particulièrement adapté aux applications où des températures d'utilisation plus élevées sont présentes.
• Capable de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 60..-2rsr |
| Matière | acier |
| Vitesse limite | 2850 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 40000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 51000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,11 € HT
/ unité
133,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h