Roulement rigide à billes FAG 6310-C-2Z-C3, Diamètre extérieur : 110 mm | Largeur : 27 mm | Diamètre intérieur : 50 mm

Roulement à billes

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :6310-2Z-C3
FAG :6310-C-2Z-C3
Rubix :0255-1015654
Fabricant :0850567150030
EAN :4064327300096
RLT A BILLES 6310 2 FLASQUES C3 50X110X27

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6310 2 FLASQUES C3 50X110X27


Caractéristiques:
Ce roulement rigide à une rangée de billes, issu de la série C de chez FAG, se distingue par sa robustesse, sa précision et sa fiabilité, le rendant idéal pour une large gamme d'applications. Il apparait comme un choix judicieux pour les applications industrielles exigeantes qui requièrent performance, précision, fiabilité et durabilité. Il est conçu avec une cage en tôle d'acier et deux flasques métalliques.

Étanchéité:
Les déflecteurs métalliques offrent une protection optimale contre les contaminants. Cette conception robuste permet au lubrifiant de rester à l'intérieur du roulement et empêche la pénétration des contaminants externes.

Informations sur la marque:
FAG, une marque reconnue mondialement pour ses roulements à billes de haute qualité, offre une gamme complète de solutions pour répondre aux besoins divers des industries. Avec une expertise de plus de 100 ans, la marque s'engage à fournir des produits fiables, innovants et performants qui contribuent à l'optimisation des machines et à l'augmentation de la productivité.

Points forts

Performance à haute vitesse : le jeu radial C3 permet une utilisation à des vitesses élevées, idéal pour les machines industrielles performantes.
Précision accrue : la construction robuste et la précision des composants assurent un fonctionnement fluide et silencieux, minimisant les vibrations et l'usure.
Fiabilité durable : ce roulement est conçu pour résister aux conditions de fonctionnement difficiles, offrant une longue durée de vie et une réduction des coûts de maintenance.
Polyvalence : ce roulement s'adapte à une large gamme d'applications industrielles, des pompes et ventilateurs aux machines-outils et aux convoyeurs.

Applications

• Pompes et ventilateurs.
• Machines-outils.
• Convoyeurs.
• Compresseurs.
• Machines agricoles.
• Véhicules industriels.
• Électroménagers.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialc3
Série63..-c-2z
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence8400 rpm
Vitesse limite8000 rpm
Diamètre d'alésage50 mm
Epaisseur27 mm
Précisionp6 (abec 3 / iso class 6)
Charge statique de base, radiale - C0r38000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr68000 N
Poids1,077 kg
44,56 € HT
/ unité
53,47 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.