Roulement rigide à billes FAG 6312-C-M-C3, Diamètre extérieur : 130 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 60 mm

Roulement à billes 6312

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :6312-M-C3
FAG :6312-C-M-C3
Rubix :0255-1021313
EAN :4054369496758
RLT A BILLES 6312 C3 CAGE MASSIVE 60X130X31

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES 6312 C3 CAGE MASSIVE 60X130X31


Les roulements à billes sont des composants mécaniques essentiels qui réduisent les frictions et supportent diverses charges dans une multitude d'applications industrielles. Parmi eux, les roulements rigides à billes se distinguent par leur polyvalence, leur capacité à fonctionner à des vitesses élevées et leur faible besoin de maintenance.
Ce roulement à billes FAG est doté d'une conception innovante qui garantit une durabilité accrue et une efficacité maximale en fonctionnement. Ce roulement se distingue par sa robustesse et sa capacité à répondre aux besoins des environnements industriels complexes.

Caractéristiques :
Ce roulement rigide à une rangée de billes est conçu avec une cage en laiton, assurant une excellente résistance aux chocs et aux vibrations. Son jeu interne augmenté (C3) favorise la dissipation thermique et optimise les performances sous des charges importantes. La conception ouverte de ce roulement facilite l'accès pour l'entretien et assure un refroidissement efficace dans des conditions d'utilisation intensives. Ce roulement à billes de génération C a été conçu pour minimiser le bruit et réduire le frottement. Il est particulièrement adapté aux machines électriques, ventilateurs, machines à laver et outils électriques. Son design optimisé, incluant une cinématique améliorée, un joint innovant et une cage repensée, ainsi que l’optimisation des processus de fabrication, lui confère des performances accrues et une durabilité renforcée.

Entretien :
L'absence de système d'étanchéité simplifie l'entretien et convient particulièrement aux environnements à faible contamination ainsi qu'aux applications nécessitant un refroidissement optimal ou un accès direct aux composants. Toutefois, en raison de cette ouverture, une lubrification plus fréquente est nécessaire pour éviter l'usure prématurée et garantir un fonctionnement optimal du roulement.

Etanchéité :
Ce roulement rigide à billes n'offre pas de protection contre les contaminants extérieurs, ce qui le rend plus adapté aux environnements propres et contrôlés. Son absence de joints permet une ventilation efficace et un accès direct aux composants internes pour l'entretien et la lubrification.

Informations sur la marque :
FAG est une marque renommée dans le domaine des roulements et des composants mécaniques, reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et son innovation. Avec des décennies d'expérience dans l'industrie, FAG s'engage à fournir des solutions de pointe pour répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients. En choisissant un roulement rigide à billes FAG, vous optez pour l'excellence et la performance à long terme.

Avantages Clés :
• Bonne capacité de charge : supporte efficacement les charges radiales et axiales.
• Dissipation thermique optimisée : adapté aux conditions de haute température.
• Résistance accrue aux chocs et vibrations : grâce à sa cage en laiton.
• Faible Entretien : facilité d'accès pour la lubrification et l'inspection.
• Longévité et performance fiable : adapté aux environnements industriels exigeants.

Applications :
Ce roulement rigide est utilisé dans de nombreux secteurs industriels :
• Moteurs électriques et pompes industrielles
• Systèmes de convoyage et manutention
• Machines agricoles et engins de construction
• Industrie automobile et équipements associés
• Machines-outils
• Équipements industriels et électroménagers

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre extérieur130 mm
Largeur31 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série63..-c
236,83 € HT
/ unité
284,20 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.