Roulements à rotule sur rouleaux   SNR 22220 EAW33ZZC3

Roulement à rouleaux sphériques

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SNR :22220 EAW33ZZC3
Rubix :0302-1513875
EAN :3413521877056
RLT RLX SPHER. FLAQUES 22220 C3 100X180X46 ROX ALESAGE CYLINDRIQ
Résumé technique
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RLT RLX SPHER. FLAQUES 22220 C3 100X180X46 ROX ALESAGE CYLINDRIQ


Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, déflecteurs des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur46 mm
Jeu Radialc3
Cageacier
Etancheitédeux flasques métalliques
Epaisseur46 mm
Poids4,989 kg
Vitesse de référence3600 rpm
Vitesse limite4600 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r495000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr472000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,84 HT
/ unité
325,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours