Roulements à rotule sur rouleaux   NTN 21310CD1C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux série 21000

Voir les informations techniques

Références

NTN :21310CD1C3
Rubix :0281-1515195
EAN :4547359260250
ROULEMENT A ROULEAUX SPHERIQUES 50X110X27

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A ROULEAUX SPHERIQUES 50X110X27


Les roulements à rotule sur rouleaux se distinguent par leur capacité à supporter simultanément des charges radiales importantes et des efforts axiaux importants. Ce modèle de NTN est doté d'un jeu radial augmenté pour une meilleure gestion des vibrations, des vitesses soutenues et des températures élevées.

Caractéristiques :
Doté de deux rangées de rouleaux sphériques symétriques, ce roulement à rouleaux garantit une répartition homogène des charges, même sous fortes contraintes. Grâce à son jeu radial interne augmenté (type C3), il compense efficacement les dilatations thermiques tout en conservant une stabilité de fonctionnement à des vitesses modérées. La cage en tôle d’acier emboutie assure un guidage précis des éléments roulants, limitant l’usure et améliorant la longévité. Son alésage cylindrique permet un montage direct sur l’arbre, favorisant la transmission optimale des charges dans les configurations fixes.

Entretien :
Ce roulement à rotule sur rouleaux nécessite un entretien régulier pour garantir des performances durables. Il doit être graissé avec une graisse adaptée aux conditions d’utilisation : charge, température, vitesse et exposition aux contaminants. Une relubrification périodique est indispensable, notamment grâce à la rainure annulaire et aux trous de lubrification intégrés sur la bague extérieure. L’inspection visuelle est facilitée par sa conception ouverte, permettant de détecter précocement l’usure ou les impuretés. Avant toute opération de regraissage, il est essentiel de nettoyer soigneusement le logement pour éviter l’introduction de particules nuisibles.

Etanchéité :
Ce modèle est de type ouvert, sans joints d’étanchéité intégrés. Il offre donc une meilleure visibilité pour la maintenance, mais reste sensible aux intrusions de poussière, d’humidité ou de particules solides. Cette configuration impose des conditions d’exploitation maîtrisées et une vigilance accrue lors de l’installation. La possibilité de relubrifier facilement compense l’absence de joints en prolongeant la durée de vie du roulement.

Informations sur la marque :
NTN est un fabricant japonais reconnu mondialement dans le domaine des roulements. Fondée en 1918, la marque allie innovation, précision et fiabilité. Présente dans plus de 30 pays, elle fournit les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique, de l’énergie et de l’industrie lourde. NTN développe des solutions durables pour répondre aux exigences techniques les plus poussées.

Avantages clés :
- Supporte des charges radiales et axiales élevées dans les deux directions.
- Compense les défauts d’alignement et les flexions d’arbre.
- Jeu C3 idéal pour les environnements à fortes variations thermiques.
- Conception ouverte facilitant l’inspection et la maintenance.
- Possibilité de relubrification grâce aux orifices intégrés.
- Cage robuste en acier assurant un bon guidage des rouleaux.
- Montage direct sans accessoires supplémentaires (manchon, bague, etc.).

Applications :
Ce type de roulement à rotule sur rouleaux convient parfaitement aux réducteurs de vitesse, rouleaux de convoyeurs, tambours de machines agricoles ou encore aux équipements d’assemblage. Il est recommandé dans les applications où les désalignements sont fréquents et où les charges sont importantes. Utilisable dans des environnements exposés à des températures variables, il répond aux exigences des machines en fonctionnement continu ou soumis à des efforts répétés.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur27 mm
Jeu Radialc3
Cageacier
Etancheitéouvert
105,71 HT
/ unité
126,85 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h