Roulement à aiguilles SKF AXK 5070

Butées à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :AXK 5070
Rubix :0301-1108825
Fabricant :805
EAN :7316577710031
ROULEMENT A AIGUILLES AXK 5070 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur70 mm
Largeur3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A AIGUILLES AXK 5070 SKF


Les roulements axiaux à aiguilles SKF, c'est-à-dire leur composant principal, la cage à aiguilles axiale, sont constitués d'une cage indéformable dans laquelle un grand nombre d'aiguilles sont guidées et maintenues en toute sécurité. Les roulements axiaux à aiguilles permettent d'obtenir des roulements très rigides avec un encombrement axial faible à très faible. Les roulements particulièrement peu encombrants, qui ne nécessitent pas plus d'espace que les rondelles de butée conventionnelles, sont obtenus lorsque les faces frontales des pièces adjacentes de la machine peuvent être utilisées comme chemins de roulement pour l'ensemble cage à aiguilles axiale.
Les ensembles de butées à aiguilles et à rouleaux cylindriques sont conçus pour supporter des charges axiales ou des chocs importants dans un sens. Ils apportent un degré de rigidité élevé dans un minimum d'espace axial. Dans les applications où les faces d’appui dans le logement ou sur l’arbre servent de pistes de roulement, les butées à aiguilles n’occuperont pas plus de place qu’une rondelle de butée classique. Les butées peuvent aussi être combinées avec des rondelles de roulement pour créer des roulements complets.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur70 mm
Largeur3 mm
Cageacier
Vitesse de référence2400 rpm
Nombre de rangées1
Charge statique de base, radiale - C0r143 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr28,5 N
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
10,84 € HT
/ unité
13,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h