Roulement à rouleaux coniques
Diamètre intérieur | 20 mm |
---|---|
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 15,25 mm |
Diamètre intérieur | 20 mm |
---|---|
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 15,25 mm |
Jeu Radial | CN |
Série | 30200 |
Matière | Acier de cémentation |
Cage | Acier |
Vitesse limite | 8800 rpm |
Norme | ISO 355 |
Charge statique de base, radiale - C0r | 28700 N |
Charge dynamique de base, radiale - Cr | 28200000 N |
Livraison habituellement sous (10) jours