Roulement à rouleaux cylindriques NTN NU206EAT2XC3
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :NU206EAT2XC3
Rubix :0281-1371248
EAN :4547359980318




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU206 C3 CAGE PA 30X62X16
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
La série ULTAGE™ de NTN regroupe des roulements à rouleaux cylindriques dont les spécifications internes ont été optimisées pour améliorer les performances, prolonger la durée de service et réduire les intervalles de maintenance. La séparabilité de la bague intérieure simplifie le montage et facilite les contrôles périodiques.
Décryptage :
- NU : une rangée de rouleaux, bague extérieure à deux épaulements, bague intérieure sans épaulement. Le sous-ensemble bague extérieure, rouleaux et cage est séparable de la bague intérieure ; usage en palier libre uniquement.
- EA : désigne la série ULTAGE™ de NTN ; rouleaux de plus grand diamètre et en plus grand nombre qu'un type standard, profil de la génératrice optimisé, capacité de charge accrue à dimensions limites identiques.
- T2X : cage en polyamide 66 renforcé de fibres de verre ; légère, résistante à l'usure, économique, favorise la facilité de montage.
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal ; compense les ajustements serrés et les dilatations thermiques en service.
Caractéristiques :
Les roulements à rouleaux cylindriques NTN de type NU constituent la référence pour les applications en palier libre. La bague extérieure porte deux épaulements qui retiennent les rouleaux et la cage, tandis que la bague intérieure, sans épaulement, permet un déplacement axial libre dans les deux sens. Cette séparabilité simplifie le montage sur les arbres longs et autorise les jeux de dilatation thermique sans contrainte axiale sur le roulement.
Le suffixe EA identifie la série ULTAGE™ : le diamètre, la longueur et le nombre de rouleaux ont été revus à la hausse par rapport au type standard, tout en conservant les cotes d'encombrement extérieures. Le profil de la génératrice des rouleaux est optimisé pour mieux répartir les contraintes de contact et limiter les concentrations de pression aux arêtes. La vitesse admissible progresse de 20 % en lubrification à l'huile par rapport aux références standard équivalentes.
La cage en polyamide 66 renforcé de fibres de verre (T2X) contribue à la légèreté de l'ensemble et tolère les sollicitations mécaniques courantes. Elle présente une bonne résistance à la chaleur et à l'usure.
Le jeu interne C3, supérieur au jeu normal, compense les ajustements serrés et les élévations de température en fonctionnement, réduisant ainsi le risque de précharge interne excessive.
Entretien :
Les roulements à rouleaux cylindriques NTN de cette série sont livrés sans graisse : le choix et l'apport de lubrifiant relèvent de l'exploitant. La lubrification à l'huile est recommandée pour les vitesses élevées, la lubrification à la graisse convenant aux applications moins rapides ou moins accessibles. Les additifs extrême-pression de type S ou P sont à éviter avec la cage polyamide T2X, en particulier lorsque la température de fonctionnement est élevée.
Comme tout roulement ouvert, cette série doit être protégée de la contamination par des joints ou des chicanes montés dans le logement. Lors du démontage pour contrôle, il convient d'inspecter l'état des chemins de roulement, la surface des rouleaux et l'intégrité de la cage. Toute trace de piqûre, d'écaillage ou de déformation conduit au remplacement de l'élément concerné.
Avantages clés :
- Charge radiale accrue à encombrement constant : remplacement d'un standard sans modifier le logement.
- Déplacement axial libre : aucun effort axial parasite généré sur le montage en cas de dilatation thermique.
- Séparabilité bague intérieure : montage indépendant sur arbre long, sans risque d'endommagement.
- Maintenance espacée grâce aux spécifications internes ULTAGE™, limitant les arrêts sur les lignes en production.
- Vitesse admissible en hausse de 20 % (lubrification à l'huile) par rapport au type standard équivalent.
- Jeu C3 adapté aux cycles thermiques marqués et aux démarrages fréquents, sans risque de précharge excessive.
Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques NTN de type NU sont structurellement destinés aux paliers libres, c'est-à-dire aux points de montage où l'arbre doit rester libre de se déplacer axialement. Ce besoin se rencontre systématiquement dans les architectures à deux paliers, où l'un est fixe et l'autre libre, pour absorber les variations dimensionnelles dues à la température ou aux tolérances de fabrication.
Dans la mécanique d'entraînement, ils équipent les moteurs électriques industriels, les réducteurs de vitesse et les boîtes de transmission générale. La capacité à tourner à vitesse élevée avec une bonne précision de rotation les rend adaptés aux arbres rapides de ces équipements. Les pompes industrielles et les ventilateurs de process constituent également des applications courantes, notamment lorsque le montage impose de gérer la dilatation d'un arbre horizontal de grande longueur.
Le jeu interne C3 les rend particulièrement pertinents sur les équipements soumis à des démarrages fréquents ou à des variations thermiques importantes, tels que les engins de chantier, les grues ou les machines de production travaillant en cycles alternés.
Décryptage :
- NU : une rangée de rouleaux, bague extérieure à deux épaulements, bague intérieure sans épaulement. Le sous-ensemble bague extérieure, rouleaux et cage est séparable de la bague intérieure ; usage en palier libre uniquement.
- EA : désigne la série ULTAGE™ de NTN ; rouleaux de plus grand diamètre et en plus grand nombre qu'un type standard, profil de la génératrice optimisé, capacité de charge accrue à dimensions limites identiques.
- T2X : cage en polyamide 66 renforcé de fibres de verre ; légère, résistante à l'usure, économique, favorise la facilité de montage.
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal ; compense les ajustements serrés et les dilatations thermiques en service.
Caractéristiques :
Les roulements à rouleaux cylindriques NTN de type NU constituent la référence pour les applications en palier libre. La bague extérieure porte deux épaulements qui retiennent les rouleaux et la cage, tandis que la bague intérieure, sans épaulement, permet un déplacement axial libre dans les deux sens. Cette séparabilité simplifie le montage sur les arbres longs et autorise les jeux de dilatation thermique sans contrainte axiale sur le roulement.
Le suffixe EA identifie la série ULTAGE™ : le diamètre, la longueur et le nombre de rouleaux ont été revus à la hausse par rapport au type standard, tout en conservant les cotes d'encombrement extérieures. Le profil de la génératrice des rouleaux est optimisé pour mieux répartir les contraintes de contact et limiter les concentrations de pression aux arêtes. La vitesse admissible progresse de 20 % en lubrification à l'huile par rapport aux références standard équivalentes.
La cage en polyamide 66 renforcé de fibres de verre (T2X) contribue à la légèreté de l'ensemble et tolère les sollicitations mécaniques courantes. Elle présente une bonne résistance à la chaleur et à l'usure.
Le jeu interne C3, supérieur au jeu normal, compense les ajustements serrés et les élévations de température en fonctionnement, réduisant ainsi le risque de précharge interne excessive.
Entretien :
Les roulements à rouleaux cylindriques NTN de cette série sont livrés sans graisse : le choix et l'apport de lubrifiant relèvent de l'exploitant. La lubrification à l'huile est recommandée pour les vitesses élevées, la lubrification à la graisse convenant aux applications moins rapides ou moins accessibles. Les additifs extrême-pression de type S ou P sont à éviter avec la cage polyamide T2X, en particulier lorsque la température de fonctionnement est élevée.
Comme tout roulement ouvert, cette série doit être protégée de la contamination par des joints ou des chicanes montés dans le logement. Lors du démontage pour contrôle, il convient d'inspecter l'état des chemins de roulement, la surface des rouleaux et l'intégrité de la cage. Toute trace de piqûre, d'écaillage ou de déformation conduit au remplacement de l'élément concerné.
Avantages clés :
- Charge radiale accrue à encombrement constant : remplacement d'un standard sans modifier le logement.
- Déplacement axial libre : aucun effort axial parasite généré sur le montage en cas de dilatation thermique.
- Séparabilité bague intérieure : montage indépendant sur arbre long, sans risque d'endommagement.
- Maintenance espacée grâce aux spécifications internes ULTAGE™, limitant les arrêts sur les lignes en production.
- Vitesse admissible en hausse de 20 % (lubrification à l'huile) par rapport au type standard équivalent.
- Jeu C3 adapté aux cycles thermiques marqués et aux démarrages fréquents, sans risque de précharge excessive.
Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques NTN de type NU sont structurellement destinés aux paliers libres, c'est-à-dire aux points de montage où l'arbre doit rester libre de se déplacer axialement. Ce besoin se rencontre systématiquement dans les architectures à deux paliers, où l'un est fixe et l'autre libre, pour absorber les variations dimensionnelles dues à la température ou aux tolérances de fabrication.
Dans la mécanique d'entraînement, ils équipent les moteurs électriques industriels, les réducteurs de vitesse et les boîtes de transmission générale. La capacité à tourner à vitesse élevée avec une bonne précision de rotation les rend adaptés aux arbres rapides de ces équipements. Les pompes industrielles et les ventilateurs de process constituent également des applications courantes, notamment lorsque le montage impose de gérer la dilatation d'un arbre horizontal de grande longueur.
Le jeu interne C3 les rend particulièrement pertinents sur les équipements soumis à des démarrages fréquents ou à des variations thermiques importantes, tels que les engins de chantier, les grues ou les machines de production travaillant en cycles alternés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Cage | polyamide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,65 € HT
/ unité
65,58 € TTC

- Livraison habituellement sous (32) jours