Roulement à rouleaux cylindriques FAG NUP2215-E-XL-TVP2
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :NUP2215-E-XL-TVP2
Rubix :0255-1019018
Fabricant :0167410050000
EAN :4012801236447


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 36 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NUP2215 CAGE PA 75X130X31
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Roulement à rouleaux cylindriques de la gamme FAG, cette famille NUP-E-XL-TVP2 est conçue pour les paliers fixes soumis à des charges radiales élevées et des efforts axiaux dans les deux sens. Sa conception démontable facilite le montage et les opérations de maintenance.
Décryptage :
• NUP : roulement à une rangée de rouleaux, avec deux épaulements sur la bague extérieure + un épaulement fixe et un épaulement rapporté sur la bague intérieure
• E : version à capacité de charge radiale augmentée grâce à une géométrie interne optimisée
• XL : label X-life indiquant une durée de vie prolongée et une meilleure répartition des charges internes grâce à des surfaces de contact améliorées
• TVP2 : cage massive en polyamide renforcé de fibres de verre, légère et à bon amortissement
Caractéristiques :
La désignation NUP définit une architecture spécifique : deux épaulements sur la bague extérieure assurent le guidage axial de l'ensemble, tandis qu'un épaulement fixe et un épaulement rapporté sur la bague intérieure permettent la reprise des efforts axiaux dans les deux sens. Cette disposition classe ces roulements dans la catégorie des paliers fixes, capables d'assurer le positionnement complet de l'arbre dans son logement.
La conception démontable est un atout structurel notable. La bague intérieure peut être montée indépendamment sur l'arbre sans solliciter les rouleaux ni la cage. Au démontage, les deux sous-ensembles se séparent sans extraction forcée après retrait de l'épaulement rapporté, préservant à la fois l'arbre, le logement et le roulement.
La version E intègre une géométrie interne optimisée qui élève la capacité de charge radiale au-delà des modèles standards. De son côté, le label X-life bénéficie de surfaces et de zones de contact plus uniformes, qui optimisent la répartition de la charge dans le roulement. En résulte une meilleure capacité de charge dynamique, ainsi qu’une durée de vie nominale augmentée de plus de 70 %.
La cage TVP2 en polyamide PA66 chargé en fibres de verre contribue à réduire la masse en rotation, limitant l'inertie et favorisant des phases d'accélération et de freinage plus rapides. Ses propriétés d'amortissement participent à la réduction du niveau sonore en fonctionnement.
Entretien :
La conception démontable de ce roulement facilite les opérations de maintenance périodique. Une fois l'épaulement rapporté retiré, il est possible d'accéder aux éléments roulants et aux chemins de roulement pour en contrôler l'état (inspection de l'écaillage, détection de l'usure ou d'indentations), les nettoyer et les relubrifier.
Pour vérifier l’état du roulement, il est essentiel de contrôler régulièrement les niveaux de bruit et de vibration. Une augmentation anormale peut signaler une contamination, une lubrification insuffisante ou un début de dégradation des surfaces de contact.
La technologie X-life, par ses surfaces de contact plus homogènes, réduit le frottement interne et la production de chaleur. Le lubrifiant est ainsi moins sollicité thermiquement, ce qui contribue à allonger les intervalles de relubrification dans des conditions de service stables. La cage en polyamide TVP2 impose une limite thermique de 120 °C. Le choix du lubrifiant doit tenir compte de cette contrainte.
Avantages clés :
• Facilite le montage par la séparation des sous-ensembles, réduisant les contraintes sur les composants internes
• Simplifie le démontage avec des efforts d'extraction réduits, ce qui préserve l’arbre et le logement
• Favorise la maintenance grâce à un accès direct aux éléments roulants pour inspection, nettoyage et relubrification
• Offre une meilleure stabilité de fonctionnement, réduisant les bruits et les vibrations
• Présente une durée de vie accrue par rapport aux roulements non labellisés X-life
Applications :
Cette famille de roulements est adaptée aux transmissions industrielles nécessitant un positionnement axial fiable et une capacité de charge radiale élevée. On la retrouve notamment dans les arbres de réducteurs, les systèmes d’entraînement et les équipements de production. Les environnements de l’industrie lourde (ex. : sidérurgie, papeterie, cimenteries, agro-industrie), où les charges sont élevées et les cycles de fonctionnement prolongés, constituent un domaine d’utilisation courant. Dans ces contextes, la facilité de maintenance constitue un avantage lors des opérations de maintenance préventive ou corrective.
Décryptage :
• NUP : roulement à une rangée de rouleaux, avec deux épaulements sur la bague extérieure + un épaulement fixe et un épaulement rapporté sur la bague intérieure
• E : version à capacité de charge radiale augmentée grâce à une géométrie interne optimisée
• XL : label X-life indiquant une durée de vie prolongée et une meilleure répartition des charges internes grâce à des surfaces de contact améliorées
• TVP2 : cage massive en polyamide renforcé de fibres de verre, légère et à bon amortissement
Caractéristiques :
La désignation NUP définit une architecture spécifique : deux épaulements sur la bague extérieure assurent le guidage axial de l'ensemble, tandis qu'un épaulement fixe et un épaulement rapporté sur la bague intérieure permettent la reprise des efforts axiaux dans les deux sens. Cette disposition classe ces roulements dans la catégorie des paliers fixes, capables d'assurer le positionnement complet de l'arbre dans son logement.
La conception démontable est un atout structurel notable. La bague intérieure peut être montée indépendamment sur l'arbre sans solliciter les rouleaux ni la cage. Au démontage, les deux sous-ensembles se séparent sans extraction forcée après retrait de l'épaulement rapporté, préservant à la fois l'arbre, le logement et le roulement.
La version E intègre une géométrie interne optimisée qui élève la capacité de charge radiale au-delà des modèles standards. De son côté, le label X-life bénéficie de surfaces et de zones de contact plus uniformes, qui optimisent la répartition de la charge dans le roulement. En résulte une meilleure capacité de charge dynamique, ainsi qu’une durée de vie nominale augmentée de plus de 70 %.
La cage TVP2 en polyamide PA66 chargé en fibres de verre contribue à réduire la masse en rotation, limitant l'inertie et favorisant des phases d'accélération et de freinage plus rapides. Ses propriétés d'amortissement participent à la réduction du niveau sonore en fonctionnement.
Entretien :
La conception démontable de ce roulement facilite les opérations de maintenance périodique. Une fois l'épaulement rapporté retiré, il est possible d'accéder aux éléments roulants et aux chemins de roulement pour en contrôler l'état (inspection de l'écaillage, détection de l'usure ou d'indentations), les nettoyer et les relubrifier.
Pour vérifier l’état du roulement, il est essentiel de contrôler régulièrement les niveaux de bruit et de vibration. Une augmentation anormale peut signaler une contamination, une lubrification insuffisante ou un début de dégradation des surfaces de contact.
La technologie X-life, par ses surfaces de contact plus homogènes, réduit le frottement interne et la production de chaleur. Le lubrifiant est ainsi moins sollicité thermiquement, ce qui contribue à allonger les intervalles de relubrification dans des conditions de service stables. La cage en polyamide TVP2 impose une limite thermique de 120 °C. Le choix du lubrifiant doit tenir compte de cette contrainte.
Avantages clés :
• Facilite le montage par la séparation des sous-ensembles, réduisant les contraintes sur les composants internes
• Simplifie le démontage avec des efforts d'extraction réduits, ce qui préserve l’arbre et le logement
• Favorise la maintenance grâce à un accès direct aux éléments roulants pour inspection, nettoyage et relubrification
• Offre une meilleure stabilité de fonctionnement, réduisant les bruits et les vibrations
• Présente une durée de vie accrue par rapport aux roulements non labellisés X-life
Applications :
Cette famille de roulements est adaptée aux transmissions industrielles nécessitant un positionnement axial fiable et une capacité de charge radiale élevée. On la retrouve notamment dans les arbres de réducteurs, les systèmes d’entraînement et les équipements de production. Les environnements de l’industrie lourde (ex. : sidérurgie, papeterie, cimenteries, agro-industrie), où les charges sont élevées et les cycles de fonctionnement prolongés, constituent un domaine d’utilisation courant. Dans ces contextes, la facilité de maintenance constitue un avantage lors des opérations de maintenance préventive ou corrective.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 105 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 190 mm |
| Largeur | 36 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 3600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 208000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 192000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,34 € HT
/ unité
271,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h