Roulement à rouleaux cylindriques INA SL182232-A
Roulement à rouleaux cylindriques
Voir les informations techniquesRéférences
INA :SL182232-A
Rubix :0269-1437228
Fabricant :0000583860000
EAN :4012802123234


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 80 mm |
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES SL182232 160X290X80
Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
Conçu pour les applications à charges radiales élevées, le roulement à rouleaux cylindriques INA série SL1822 intègre une fonction de palier semi-fixe qui autorise les déplacements axiaux dans un sens sans générer de contraintes internes supplémentaires. Sa construction à remplissage complet lui confère une rigidité élevée dans un gabarit compact.
Décryptage :
- SL1822 : désigne les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée, à remplissage complet. Deux épaulements sur la bague intérieure et un seul sur la bague extérieure.
- A : modifications internes améliorant la durée de vie et la capacité de charge. Compatible en remplacement des versions précédentes.
Caractéristiques :
La série SL1822 repose sur une conception à remplissage complet, sans cage autour des rouleaux. Ce choix constructif maximise le nombre de rouleaux en contact avec les bagues et se traduit par une capacité de charge radiale nettement supérieure. La géométrie des bagues définit le comportement axial : la bague intérieure porte deux épaulements rigides, la bague extérieure, un seul. Cette dissymétrie confère la fonction de palier semi-fixe : guidage axial dans un sens, palier libre dans l'autre. Un dispositif de retenue pour le transport et le montage (jonc de maintien) est intégré sur la bague extérieure. Il demeure en place après montage, ne doit pas être soumis à des efforts axiaux, et peut être retiré si nécessaire pour faciliter le démontage.
La conception à remplissage complet impose le respect d'une charge radiale minimale en fonctionnement, d'environ 2 % de la capacité de charge statique (C₀). En dessous de ce seuil, les rouleaux peuvent glisser au lieu de rouler, ce qui détruit le film lubrifiant et provoque des grippages prématurés. L'alignement des paliers doit également être soigné : la valeur guide admissible pour cette série est de 3 minutes d'angle, au-delà desquelles un effet de bord apparaît aux extrémités des rouleaux.
Entretien :
Les roulements de la série SL1822 sont livrés sans graisse et doivent être lubrifiés à l'huile ou à la graisse avant mise en service. Le choix du lubrifiant dépend des conditions de fonctionnement. Ce roulement est ouvert et n'est pas protégé contre les contaminations extérieures (copeaux, poussières, fluides, etc.). Tout bruit anormal, échauffement ou vibration accrue justifie un contrôle de la lubrification et de l'alignement.
Avantages clés :
- Forte capacité de charge radiale dans un encombrement réduit, sans recourir à un roulement à deux rangées.
- Guidage axial unidirectionnel et liberté de déplacement dans l'autre sens, assurés par un seul composant.
- Déplacement axial sans contrainte interne, limitant l'usure liée aux dilatations thermiques ou aux variations dimensionnelles en service.
- Rigidité élevée, favorable à la précision de positionnement sous charge.
Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques INA de la série SL1822 s'intègrent dans les montages industriels soumis à de fortes charges radiales, là où l'espace disponible est limité et où un guidage axial unidirectionnel est nécessaire. Leur conception les rend adaptés à plusieurs familles de mécanismes :
- Machines-outils et centres d'usinage : broches et têtes de fraisage, où la rigidité et la précision du guidage sont déterminantes.
- Transmissions mécaniques : boîtes de vitesses, réducteurs et multiplicateurs équipés d'engrenages hélicoïdaux générant des poussées axiales modérées.
- Manutention lourde : convoyeurs, systèmes de levage et équipements à fortes sollicitations radiales à vitesse modérée.
Les applications impliquant des dilatations thermiques ou des variations dimensionnelles en service tirent parti du déplacement axial libre, qui absorbe ces variations sans reporter de contraintes sur les composants adjacents.
Décryptage :
- SL1822 : désigne les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée, à remplissage complet. Deux épaulements sur la bague intérieure et un seul sur la bague extérieure.
- A : modifications internes améliorant la durée de vie et la capacité de charge. Compatible en remplacement des versions précédentes.
Caractéristiques :
La série SL1822 repose sur une conception à remplissage complet, sans cage autour des rouleaux. Ce choix constructif maximise le nombre de rouleaux en contact avec les bagues et se traduit par une capacité de charge radiale nettement supérieure. La géométrie des bagues définit le comportement axial : la bague intérieure porte deux épaulements rigides, la bague extérieure, un seul. Cette dissymétrie confère la fonction de palier semi-fixe : guidage axial dans un sens, palier libre dans l'autre. Un dispositif de retenue pour le transport et le montage (jonc de maintien) est intégré sur la bague extérieure. Il demeure en place après montage, ne doit pas être soumis à des efforts axiaux, et peut être retiré si nécessaire pour faciliter le démontage.
La conception à remplissage complet impose le respect d'une charge radiale minimale en fonctionnement, d'environ 2 % de la capacité de charge statique (C₀). En dessous de ce seuil, les rouleaux peuvent glisser au lieu de rouler, ce qui détruit le film lubrifiant et provoque des grippages prématurés. L'alignement des paliers doit également être soigné : la valeur guide admissible pour cette série est de 3 minutes d'angle, au-delà desquelles un effet de bord apparaît aux extrémités des rouleaux.
Entretien :
Les roulements de la série SL1822 sont livrés sans graisse et doivent être lubrifiés à l'huile ou à la graisse avant mise en service. Le choix du lubrifiant dépend des conditions de fonctionnement. Ce roulement est ouvert et n'est pas protégé contre les contaminations extérieures (copeaux, poussières, fluides, etc.). Tout bruit anormal, échauffement ou vibration accrue justifie un contrôle de la lubrification et de l'alignement.
Avantages clés :
- Forte capacité de charge radiale dans un encombrement réduit, sans recourir à un roulement à deux rangées.
- Guidage axial unidirectionnel et liberté de déplacement dans l'autre sens, assurés par un seul composant.
- Déplacement axial sans contrainte interne, limitant l'usure liée aux dilatations thermiques ou aux variations dimensionnelles en service.
- Rigidité élevée, favorable à la précision de positionnement sous charge.
Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques INA de la série SL1822 s'intègrent dans les montages industriels soumis à de fortes charges radiales, là où l'espace disponible est limité et où un guidage axial unidirectionnel est nécessaire. Leur conception les rend adaptés à plusieurs familles de mécanismes :
- Machines-outils et centres d'usinage : broches et têtes de fraisage, où la rigidité et la précision du guidage sont déterminantes.
- Transmissions mécaniques : boîtes de vitesses, réducteurs et multiplicateurs équipés d'engrenages hélicoïdaux générant des poussées axiales modérées.
- Manutention lourde : convoyeurs, systèmes de levage et équipements à fortes sollicitations radiales à vitesse modérée.
Les applications impliquant des dilatations thermiques ou des variations dimensionnelles en service tirent parti du déplacement axial libre, qui absorbe ces variations sans reporter de contraintes sur les composants adjacents.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 160 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 80 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Vitesse de référence | 920 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1470000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1020000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 642,21 € HT
/ unité
4 370,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours