Roulement à rouleaux cylindriques SNR NUP206EG15
Roulements à rouleaux cylindriques à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :NUP206EG15
Rubix :0302-1018905
EAN :3413520042868




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
Documents
Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NUP206 CAGE PA 30X62X16
Adaptés aux charges radiales élevées et à une utilisation en palier libre ou fixe, les roulements à rouleaux cylindriques présentent un faible frottement et une bonne rigidité. Ils sont disponibles dans un large choix de modèles et de variantes répondant à des contextes précis : chaleur, déplacement axial, bruit en fonctionnement, vitesse, capacité, etc.
Conçus pour assurer le guidage axial de l’arbre dans les deux sens, les roulements à rouleaux cylindriques SNR de type NUP combinent une forte capacité de charge radiale avec une reprise modérée des efforts axiaux. Leur conception dissociable facilite le montage et le démontage dans de nombreuses transmissions industrielles.
Décryptage :
• NUP : roulement à une rangée de rouleaux cylindriques avec deux épaulements sur la bague extérieure, un épaulement fixe et une bague d'épaulement rapportée sur la bague intérieure.
• E : conception interne optimisée offrant une capacité de charge accrue grâce à l'augmentation du nombre de rouleaux, à l'optimisation de leurs dimensions et à une géométrie interne revue.
• G15 : cage injectée en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Caractéristiques :
La conception NUP repose sur une bague intérieure associant un épaulement fixe à une bague d'épaulement rapportée et séparable. Cette disposition permet de reprendre des charges axiales modérées dans les deux sens, tout en conservant les capacités de charge radiale propres aux roulements à rouleaux cylindriques.
Le suffixe E distingue ces roulements des versions standards : le diamètre, la longueur et le nombre de rouleaux ont été augmentés tout en conservant le même encombrement, ce qui se traduit par une capacité de charge dynamique et statique plus élevée. En contrepartie, les bagues ne sont pas interchangeables avec celles d'un roulement cylindrique standard de même désignation de base.
La conception dissociable du roulement facilite les opérations de montage, de démontage et de maintenance.
La cage en polyamide assure le guidage et l'espacement des rouleaux tout en limitant la masse du roulement. Elle convient aux plages de température comprises entre -20 °C et 120 °C, ce qui couvre la grande majorité des environnements industriels courants.
Entretien :
La bague d'épaulement étant séparable, le maintien axial de la bague intérieure doit être assuré conformément aux prescriptions de montage et vérifié régulièrement.
Une analyse vibratoire est recommandée dans les applications soumises à des sollicitations dynamiques variables. Les fréquences caractéristiques (FTF, BSF, BPFO, BPFI) peuvent être utilisées pour le suivi vibratoire du roulement et la détection précoce d'éventuels défauts.
Le choix du lubrifiant et les intervalles de regraissage doivent être adaptés aux conditions de fonctionnement de l'application. Une surveillance régulière du bruit, des vibrations et de la température permet de détecter précocement une dégradation de la lubrification ou un début d'usure.
Avantages clés :
• Assure le maintien axial bidirectionnel de l'arbre au sein d'un seul roulement.
• Bague extérieure dissociable : facilite le montage séparé des bagues sur l'arbre et dans l'alésage, notamment dans les espaces contraints.
• Cage polyamide légère, compatible avec les vitesses de rotation élevées
• Reprise efficace des charges radiales rencontrées dans les transmissions mécaniques.
Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques NUP de SNR sont principalement utilisés comme paliers fixes dans les transmissions industrielles. Leur capacité à reprendre les charges axiales modérées dans les deux directions en fait un composant courant dans les réducteurs à engrenages et autres mécanismes nécessitant un positionnement axial de l'arbre.
Dans les motoréducteurs et les boîtes de vitesses industrielles, ils assurent le maintien axial de l'arbre tout en supportant des charges radiales importantes. Les convoyeurs à rouleaux motorisés, les mélangeurs industriels et les pompes centrifuges à paliers séparés constituent d'autres contextes d'emploi, où la fiabilité du maintien axial conditionne directement la durée de vie des pièces adjacentes.
La dissociabilité de la bague extérieure facilite les remplacements sur site dans les équipements où l'arbre reste en place lors de la maintenance, situation fréquente sur les lignes de production continues où les arrêts doivent être minimisés.
Décryptage :
• NUP : roulement à une rangée de rouleaux cylindriques avec deux épaulements sur la bague extérieure, un épaulement fixe et une bague d'épaulement rapportée sur la bague intérieure.
• E : conception interne optimisée offrant une capacité de charge accrue grâce à l'augmentation du nombre de rouleaux, à l'optimisation de leurs dimensions et à une géométrie interne revue.
• G15 : cage injectée en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Caractéristiques :
La conception NUP repose sur une bague intérieure associant un épaulement fixe à une bague d'épaulement rapportée et séparable. Cette disposition permet de reprendre des charges axiales modérées dans les deux sens, tout en conservant les capacités de charge radiale propres aux roulements à rouleaux cylindriques.
Le suffixe E distingue ces roulements des versions standards : le diamètre, la longueur et le nombre de rouleaux ont été augmentés tout en conservant le même encombrement, ce qui se traduit par une capacité de charge dynamique et statique plus élevée. En contrepartie, les bagues ne sont pas interchangeables avec celles d'un roulement cylindrique standard de même désignation de base.
La conception dissociable du roulement facilite les opérations de montage, de démontage et de maintenance.
La cage en polyamide assure le guidage et l'espacement des rouleaux tout en limitant la masse du roulement. Elle convient aux plages de température comprises entre -20 °C et 120 °C, ce qui couvre la grande majorité des environnements industriels courants.
Entretien :
La bague d'épaulement étant séparable, le maintien axial de la bague intérieure doit être assuré conformément aux prescriptions de montage et vérifié régulièrement.
Une analyse vibratoire est recommandée dans les applications soumises à des sollicitations dynamiques variables. Les fréquences caractéristiques (FTF, BSF, BPFO, BPFI) peuvent être utilisées pour le suivi vibratoire du roulement et la détection précoce d'éventuels défauts.
Le choix du lubrifiant et les intervalles de regraissage doivent être adaptés aux conditions de fonctionnement de l'application. Une surveillance régulière du bruit, des vibrations et de la température permet de détecter précocement une dégradation de la lubrification ou un début d'usure.
Avantages clés :
• Assure le maintien axial bidirectionnel de l'arbre au sein d'un seul roulement.
• Bague extérieure dissociable : facilite le montage séparé des bagues sur l'arbre et dans l'alésage, notamment dans les espaces contraints.
• Cage polyamide légère, compatible avec les vitesses de rotation élevées
• Reprise efficace des charges radiales rencontrées dans les transmissions mécaniques.
Applications :
Les roulements à rouleaux cylindriques NUP de SNR sont principalement utilisés comme paliers fixes dans les transmissions industrielles. Leur capacité à reprendre les charges axiales modérées dans les deux directions en fait un composant courant dans les réducteurs à engrenages et autres mécanismes nécessitant un positionnement axial de l'arbre.
Dans les motoréducteurs et les boîtes de vitesses industrielles, ils assurent le maintien axial de l'arbre tout en supportant des charges radiales importantes. Les convoyeurs à rouleaux motorisés, les mélangeurs industriels et les pompes centrifuges à paliers séparés constituent d'autres contextes d'emploi, où la fiabilité du maintien axial conditionne directement la durée de vie des pièces adjacentes.
La dissociabilité de la bague extérieure facilite les remplacements sur site dans les équipements où l'arbre reste en place lors de la maintenance, situation fréquente sur les lignes de production continues où les arrêts doivent être minimisés.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 9800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 36100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 38100 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,83 € HT
/ unité
75,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h