Roulement à rouleaux cylindriques FAG NU324-E-XL-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

FAG :NU324-E-XL-M1-C3
Rubix :0255-1024190
Fabricant :0190050240030
EAN :4012801235549
RLT A RLX CYLINDRIQUES NU324 C3 CAGE MASSIVE 120X260X55

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur260 mm
Largeur55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A RLX CYLINDRIQUES NU324 C3 CAGE MASSIVE 120X260X55


Les roulements à rouleaux cylindriques ciblent les applications à charges radiales lourdes et à vitesses élevées. Disponibles dans un large choix de modèles et de variantes, ils offrent rigidité, faible frottement et longue durée de service. Selon les épaulements présents dans la bague intérieure et extérieure, ils peuvent accepter de légères forces axiales ou permettre au contraire le déplacement de l'arbre.
De type palier libre, ce roulement FAG tolère les dilatations axiales sans transmettre d'effort axial à la structure. Il est particulièrement efficace dans les contextes de variations thermiques ou de montage serré.

Décryptage :
- NU : deux épaulements sur la bague extérieure, aucun sur la bague intérieure ; déplacement axial libre dans les deux sens, sans reprise de charge axiale.
- E : capacité de charge radiale augmentée par optimisation de la géométrie interne.
- XL : label X-Life FAG ; surfaces de contact améliorées, charges dynamiques et durée de vie accrues.
- M1 : cage laiton deux parties, assemblée par rivetage à chaud, guidée sur les rouleaux.
- C3 : jeu radial interne supérieur au jeu normal ; compense ajustements serrés et dilatations thermiques.

Caractéristiques :
La configuration NU permet à la bague intérieure de se déplacer librement dans les deux sens axiaux. Lors du démontage, elle reste solidaire de l'arbre tandis que l'ensemble bague extérieure, rouleaux et cage demeure dans le logement. Aucune extraction forcée n'est alors nécessaire lors des simples opérations de maintenance.

La version E, combinée au label X-Life, offre des surfaces de contact plus uniformes et une meilleure répartition des contraintes. Les charges dynamiques progressent jusqu'à 18 %, pour une durée de vie nominale supérieure de plus de 70 % à conditions égales. La cage M1 en laiton deux pièces assure une bonne dissipation thermique et une résistance à la corrosion adaptée aux environnements industriels. Le jeu C3 limite les risques de précharge interne excessive en cas d'échauffement ou de serrage important.

Entretien :
Ce roulement est livré ouvert, sans étanchéité intégrée. Le lubrifiant doit donc être introduit lors du montage et renouvelé périodiquement selon les conditions de service. La graisse ou l'huile est choisie en fonction de la vitesse, de la température ambiante et des charges appliquées. Pour une huile, le niveau doit être contrôlé régulièrement afin d'éviter toute lubrification insuffisante. Le roulement étant ouvert, toute contamination par des particules solides, de l'eau ou des agents chimiques doit être prévenue par un système d'étanchéité externe adapté au logement. Le nettoyage des pièces avoisinantes avant montage limite les risques d'introduction de contaminants.

La surveillance en service porte sur la température, le niveau vibratoire et le bruit. Une élévation inhabituelle de la température ou l'apparition de vibrations anormales signalent généralement une lubrification insuffisante, une contamination ou un début de dégradation des surfaces de roulement. Un contrôle régulier de ces paramètres, par thermographie ou analyse vibratoire, permet d'anticiper les interventions de maintenance.

Avantages clés :
- La conception séparable supprime les extractions forcées lors des interventions : la bague intérieure reste en place sur l'arbre.
- Le jeu C3 protège le montage contre les précharges internes lors des cycles thermiques ou des serrages importants.
- La cage laiton M1 tolère les températures élevées et les environnements corrosifs là où une cage polyamide serait mise en défaut.
- L'optimisation interne E permet d'envisager un roulement de taille inférieure à capacité équivalente, réduisant l'encombrement et la consommation de lubrifiant.
- Le label X-Life espace les maintenances et réduit le coût d'utilisation grâce à une durée de vie allongée.

Applications :
Ce roulement est adapté aux paliers libres de machines tournantes soumises à des dilatations thermiques : moteurs électriques de moyenne et forte puissance, réducteurs, boîtes de vitesses. Dans les applications à charges radiales intenses (ex : concassage, extrusion, laminage, etc.), la version E répond aux besoins de compacité et de capacité. La cage laiton M1 convient aux pompes et compresseurs à températures élevées ou lubrifiants agressifs. Sur les équipements de manutention lourde (tambours de convoyeurs, treuils, palans), la conception séparable facilite les opérations de maintenance sur site sans démontage complet de la ligne d'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur260 mm
Largeur55 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Vitesse de référence2650 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r600000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr610000 N
1 334,73 € HT
/ unité
1 601,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h