Roulement à rouleaux coniques FAG 30218-A>A, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 90 mm | Largeur : 26 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :30218-A
FAG :30218-A>A
Rubix :0255-1017833
Fabricant :0956572400000
EAN :4064327117298
ROULEMENT A RLX CONIQ 30218 A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur26 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30218 A FAG


Roulements à rouleaux coniques 302, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide. Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur90 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur26 mm
Jeu Radialcn
Série302..-a
Vitesse de référence3050 rpm
Vitesse limite4550 rpm
Largeur totale du roulement32,5 mm
Charge statique de base, radiale - C0r255000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr201000 N
200,71 € HT
/ unité
240,85 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.