Roulement à rouleaux coniques SKF 25877/2/25821/2/Q, Diamètre extérieur : 73.044 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 23.812 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :25877/2/25821/2/Q
Rubix :0301-1305752
Fabricant :141012
EAN :7316572852439
ROULEMENT A RLX CONIQ 25877/2/25821/2/Q SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur73,044 mm
Largeur23,812 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 25877/2/25821/2/Q SKF


Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur73,044 mm
Largeur23,812 mm
Jeu Radialcn
Série25800
Vitesse de référence7000 rpm
Vitesse limite9500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r88000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr72100 N
49,45 € HT
/ unité
59,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.