Roulement à rouleaux coniques NSK 32014XJ, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 25 mm

Roulement à rouleaux coniques 320

Voir les informations techniques

Références

NSK :32014XJ
Rubix :0294-1017893
EAN :00029176024498
ROULEMENT A RLX CONIQ 32014XJ NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32014XJ NSK


Les roulements à rouleaux coniques NSK peuvent absorber des forces radiales et axiales élevées dans un sens. Ils sont disponibles en version à deux ou quatre rangées pour absorber les forces axiales dans les deux sens. Des versions optimisées avec des cages à haute résistance ainsi qu'une sélection de matériaux spéciaux très développés pour des applications plus sophistiquées sont également disponibles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
106,59 € HT
/ unité
127,91 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.