Roulement à rouleaux coniques FAG 32036-X-XL, Diamètre extérieur : 280 mm | Diamètre intérieur : 180 mm | Largeur : 48 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :32036-X
FAG :32036-X-XL
Rubix :0255-1017908
Fabricant :0777492940000
EAN :4047643134361
ROULEMENT A RLX CONIQ 32036X-XL FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur48 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32036X-XL FAG


Roulements à rouleaux coniques 320, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Des charges radiales élevées se produisent
Des charges axiales élevées agissent d'un côté
Des charges combinées doivent être supportées (forces radiales et axiales agissant simultanément)
Un guidage axial précis de l'arbre est nécessaire (fonction de palier fixe)
Le montage de roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée
La position du roulement est exploitée sans jeu ou sous précharge (les roulements simples sont ajustés l'un par rapport à l'autre) Une grande précision de fonctionnement est requise La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à des vitesses plus élevées est requise.sans jeu ou sous précharge (les roulements individuels sont ajustés l'un par rapport à l'autre)
Une grande précision de fonctionnement est requise
La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à des vitesses plus élevées des roulements à billes à contact oblique n'est pas requise
Les roulements ne doivent pas compenser les défauts d'alignement
L'objectif de la conception comprend des montages de roulements compacts, rigides et économiques avec une grande capacité de charge, compacts, rigides et économiques avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur180 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur48 mm
Jeu Radialcn
Série320
Matièreacier
Cageacier
Vitesse limite2800 rpm
Largeur totale du roulement64 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r1100000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr740000 N
1 090,86 € HT
/ unité
1 309,03 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.