Roulement à rouleaux coniques FAG 31320-X-XL, Diamètre extérieur : 215 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 51 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :31320-X
FAG :31320-X-XL
Rubix :0255-1023560
Fabricant :0861680450000
EAN :4054371088071
ROULEMENT A RLX CONIQ 31320X FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur51 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31320X FAG


Roulements à rouleaux coniques 313, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur51 mm
Jeu Radialcn
Série313
Cageacier
Vitesse limite3850 rpm
Largeur totale du roulement56,5 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r480000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr475000 N
1 127,33 € HT
/ unité
1 352,80 € TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.