Roulement à rouleaux coniques SKF 31316 J1/QCL7A, Diamètre extérieur : 170 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 42.5 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques
Références
SKF :31316 J1/QCL7A
Rubix :0301-1017870
Fabricant :37422
EAN :7316577298539
ROULEMENT A RLX CONIQ 31316 J1Q CL7A SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur42,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31316 J1Q CL7A SKF


Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Capacité de charge radiale et axiale élevée
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur170 mm
Largeur42,5 mm
Jeu Radialcn
Série313
Cageacier
Vitesse de référence2800 rpm
Vitesse limite4000 rpm
Largeur totale du roulement42,5 mm
Charge statique de base, radiale - C0r265 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr224 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,77 HT
/ unité
503,72 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.