Roulement à rouleaux coniques FAG 30326, Diamètre extérieur : 280 mm | Diamètre intérieur : 130 mm | Largeur : 63.75 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques
Références
FAG :30326
Rubix :0255-1432385
Fabricant :0190529520000
EAN :4012801411981
ROULEMENT A RLX CONIQ 30326 FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur63,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30326 FAG


Points forts

-Des charges radiales élevées se produisent
Des charges axiales élevées agissent d'un côté
Des charges combinées doivent être supportées (forces radiales et axiales agissant simultanément)
Un guidage axial précis de l'arbre est nécessaire (fonction de palier fixe)
Le montage de roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée
La position du roulement est exploitée sans jeu ou sous précharge (les roulements individuels sont ajustés l'un par rapport à l'autre)Une grande précision de fonctionnement est requise
La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à une vitesse plus élevée des roulements à billes à contact oblique n'est pas requise
Les roulements ne doivent pas compenser les défauts d'alignement
L'objectif de conception comprend des montages de roulements compacts, rigides et économiques avec une capacité de charge élevée.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur130 mm
Diamètre extérieur280 mm
Largeur63,75 mm
Jeu Radialcn
Série303
Matièreacier
Vitesse de référence2030 rpm
Vitesse limite2600 rpm
Largeur totale du roulement63,75 mm
Normedin iso 355/din 720
Charge statique de base, radiale - C0r740000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr600000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 710,79 HT
/ unité
2 052,95 TTC
brand logo
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.