Roulement à rouleaux coniques FAG 32234-XL, Diamètre extérieur : 310 mm | Diamètre intérieur : 170 mm | Largeur : 71 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

FAG :32234-XL
Rubix :0255-1017940
Fabricant :0866336350000
EAN :4054369055252
ROULEMENT A RLX CONIQ 32234 A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur310 mm
Largeur71 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32234 A FAG


Roulements à rouleaux coniques 322, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur170 mm
Diamètre extérieur310 mm
Largeur71 mm
Jeu Radialcn
Série322
Cageacier
Vitesse limite2600 rpm
Largeur totale du roulement91 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r1560000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1160000 N
2 128,23 HT
/ unité
2 553,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.