Roulement à rouleaux coniques NTN 4T-33019, Diamètre extérieur : 145 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 39 mm

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :4T-33019
Rubix :0281-1023586
EAN :4547359530117
ROULEMENT A RLX CONIQ 33019 4T-33019 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur145 mm
Largeur39 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33019 4T-33019 NTN


Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Points forts

Supporte des charges axiales dans un sens et radiales importantes.

Applications

Automobile (roues et pont arrière). Réducteurs de vitesse.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur145 mm
Largeur39 mm
Jeu Radialcn
Série33000
Matièreacier de cémentation
Cageacier
Vitesse limite2300 rpm
NormeISO 355
Charge statique de base, radiale - C0r375000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr219000 N
170,23 € HT
/ unité
204,28 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.