Roulement à rouleaux coniques SKF 32234, Diamètre extérieur : 310 mm | Diamètre intérieur : 170 mm | Largeur : 91 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :32234
Rubix :0301-1411007
EAN :7316577476012


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 310 mm |
| Largeur | 91 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32234 SKF
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 310 mm |
| Largeur | 91 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 1500 rpm |
| Vitesse limite | 2000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 91 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1630000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 1075000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 080,06 € HT
/ unité
3 696,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours