Roulement à rouleaux coniques FAG 30319-A, Diamètre extérieur : 200 mm | Diamètre intérieur : 95 mm | Largeur : 38 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
FAG :30319-A
Rubix :0255-1023554
Fabricant :0167110250000
EAN :4064327768858
ROULEMENT A RLX CONIQ 30319 A FAG
Résumé technique
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30319 A FAG


Roulements à rouleaux coniques 303, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

-Des charges radiales élevées se produisent
Des charges axiales élevées agissent d'un côté
Des charges combinées doivent être supportées (forces radiales et axiales agissant simultanément)
Un guidage axial précis de l'arbre est nécessaire (fonction de palier fixe)
Le montage de roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée
La position du roulement est exploitée sans jeu ou sous précharge (les roulements individuels sont ajustés l'un par rapport à l'autre)Une grande précision de fonctionnement est requise
La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à une vitesse plus élevée des roulements à billes à contact oblique n'est pas requise
Les roulements ne doivent pas compenser les défauts d'alignement
L'objectif de conception comprend des montages de roulements compacts, rigides et économiques avec une capacité de charge élevée.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur95 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur38 mm
Jeu Radialcn
Série303..-a
Matièreacier
Vitesse de référence3000 rpm
Vitesse limite3650 rpm
Largeur totale du roulement49,5 mm
Charge statique de base, radiale - C0r440000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr360000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
610,65 HT
/ unité
732,78 TTC
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.