Roulement à rouleaux coniques FAG 30206-A, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 14 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
FAG :30206-A
Rubix :0255-1017821
Fabricant :0167104870000
EAN :4064327654960


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30206 A FAG
Roulements à rouleaux coniques 302, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Points forts
Des charges radiales élevées se produisent
Des charges axiales élevées agissent d'un côté
Des charges combinées doivent être supportées (forces radiales et axiales agissant simultanément)
Un guidage axial précis de l'arbre est nécessaire (fonction de palier fixe)
Le montage de roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée
La position des roulements est exploitée sans jeu- La position du roulement est exploitée sans jeu ou sous précharge (les roulements individuels sont ajustés l'un par rapport à l'autre)
Une grande précision de fonctionnement est requise
La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à des vitesses plus élevées des roulements à billes à contact oblique n'est pas requise
Les roulements ne doivent pas compenser les défauts d'alignement
L'objectif de conception comprend des montages de roulements compacts, rigides et économiques avec une grande capacité de charge, compacts, rigides et économiques avec une capacité de charge élevée
Des charges axiales élevées agissent d'un côté
Des charges combinées doivent être supportées (forces radiales et axiales agissant simultanément)
Un guidage axial précis de l'arbre est nécessaire (fonction de palier fixe)
Le montage de roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée
La position des roulements est exploitée sans jeu- La position du roulement est exploitée sans jeu ou sous précharge (les roulements individuels sont ajustés l'un par rapport à l'autre)
Une grande précision de fonctionnement est requise
La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à des vitesses plus élevées des roulements à billes à contact oblique n'est pas requise
Les roulements ne doivent pas compenser les défauts d'alignement
L'objectif de conception comprend des montages de roulements compacts, rigides et économiques avec une grande capacité de charge, compacts, rigides et économiques avec une capacité de charge élevée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 14 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 302..-a |
| Matière | acier |
| Vitesse de référence | 7400 rpm |
| Vitesse limite | 12400 rpm |
| Largeur totale du roulement | 17,25 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 48000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,19 € HT
/ unité
33,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h